• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Schrank 2m Einzeltür schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-A500PPBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-A500PPBS
EAN / GTIN 3662424108969
Herstellernummer JLS3-A500PPBS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Volltür
  • Geringe Breite für beengte Platzverhältnisse
  • Zur Verwendung als Standardschrank oder als Kleiderschrank.
  • Die Tür ist umkehrbar, um sich Ihrem Raum und Ihren Zwängen anzupassen. Der Wechsel ist schnell und ohne Werkzeug möglich.
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet.
  • 3 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Einlegeböden (100 mm-Schritte)mit einer Tragfähigkeit von 50kg
  • 1 Schrankstange zur Verwendung als Schließfach.
  • Schlüsselverriegelung, 2 Punkte oben und unten.
  • Die vorderen und hinteren Sockelleisten können leicht entfernt werden, um unter den Möbeln zu reinigen oder um die Möbel mit einem Hubwagen zu bewegen.-

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 533 x T. 506 x H. 2060mm
  • Gewicht: 56,5kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb