• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6

Artikel-Nr.: JET8.M160A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JET8.M160A
EAN / GTIN 3148517289741
Herstellernummer JET8.M160A
L-Nummer L60130 1816

Beschreibung

Beschreibung:

  • JET8.M160A: Sortiment geliefert mit Werkstattwagen mit 8 Schubfächern JET.8GM3 und Werkzeugkoffer JET.C4GM3

Lieferumfang:

  • JET.8GM3
  • JET.C4GM3
  • 113A.10C Rollgabelschlüssel, verchromt 10'
  • 113A.6C Rollgabelschlüssel, verchromt 6'
  • 115A.100 Hakenschlüssel mit Zahnstange, 100 mm
  • 134A.18 Kraft-Rohrzange, 18'
  • 138A.30 Gurtrohrzange, Nylon 4'
  • 167A.13 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 10-25, 45° Backen
  • 185.34L Extralange Zange, 340 mm
  • 167A.18 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 18-60, 45° Backen
  • 167A.23 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 32-100, 45° Backen
  • 169A.13 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 12-25, 45° Backen
  • 169A.18 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 18-60, 45° Backen
  • 169A.23 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 31-100, 45° Backen
  • 181A.25CPE Verstellbare Zange, 250 mm
  • 234 Reißnadel
  • 181A.30G Verstellbare Zange, 300 mm
  • 185A.20CPE Halbrundzange, mit Überzug, 20 cm
  • 187A.18CPE Universalzange, mit Überzug, 18 cm
  • 188A.16CPE Flachzange mit Überzug, 16 cm
  • 189A.17CPE Rundzange mit Überzug, 17 cm
  • 191A.22EL Vornschneider mit Gelenk
  • 192A.16CPE Diagonal-Seitenschneider, mit Überzug, 16 cm
  • 193.20G Abgewinkelte Universalzange
  • 265.G18 Kreuzmeißel mit Handgriff, Länge 180 mm
  • 195A.20CPE Halbrundzange, mit Überzug, 20 cm
  • 200C.26 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 26 mm
  • 200C.32 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 32 mm
  • 208A.32CBA Plastikhammer, Stahleinsatz, 32 mm
  • 212A.40 Holzhammer
  • 221.227J2 Sortiment mit Gewindebohrern und Schneideisen
  • 222A.TJ19 Satz mit 19 Bohrern der Größen 1-10 mm
  • 231 Dreikant-Schaber, 20 cm
  • 235.J1 3-teiliger Satz Schaber, rostfrei, mit Stahlkappe
  • 236 Einblock-Hartmetallspitze, 180 mm
  • 237.A Gewindefeile
  • 237.B ISO Gewindefeile
  • 405.12MT Microtech®-Zange, axialer Schnitt
  • 239 Sortiment für Bördelränder 4-6-8-10-12-14-16 mm
  • 245.J2A Sortiment Wartungs-Locheisen
  • 247.G2 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 2 mm
  • 247.G3 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 3 mm
  • 247.G4 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 4 mm
  • 247.G6 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 6 mm
  • 247.G8 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 8 mm
  • 249.G2 Splinttreiber mit Handgriff, 2 mm
  • 249.G3 Splinttreiber mit Handgriff, 3mm
  • 249.G4 Splinttreiber mit Handgriff, 4 mm
  • 249.G6 Splinttreiber mit Handgriff, 6 mm
  • 249.G8 Splinttreiber mit Handgriff, 8 mm
  • 256.4 Präzisions-Körner, Durchm. 4 mm
  • 257.G Automatischer Körner mit Handgriff
  • 263.18 Profil-Flachmeißel, 180 mm
  • 265.20 Profil-Kreuzmeißel, cst, Länge 200 mm
  • 269 Hebeleisen, gerade, 400 mm
  • 270A.MA Drahtbürste mit Griff aus Stahl
  • 285.JS10 Satz mit Schrauben- und Bolzenausdrehern, 3-18 mm + Bohrer
  • 31.JE6T Satz mit 6 extrafeinen Schlüsseln in mm
  • 334C.35 Präzisions-Rohrschneider für Kupferrohre, 35 mm
  • 39.JE10T Satz mit 10 kurzen Gabel-Ringschlüsseln in mm
  • 40.33LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 33 mm
  • 40.35LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 35 mm
  • 40.36LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 36 mm
  • 40.38LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 38 mm
  • 401.MT Microtech®-Zange mit extra-langen Backen
  • 403.MT Microtech®-Zange mit extralangen, gebogenen Backen
  • 43.JE5T Satz mit 5 offenen Ringschlüsseln
  • 44.JE12 Satz mit 12 Gabelschlüsseln in mm
  • 440.26 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 26 mm
  • 440.27 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 27 mm
  • 440.28 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 28 mm
  • 440.JE18 Satz mit 18 Gabel-Ringschlüsseln in mm
  • 440.JU12 Satz mit 12 Gabel-Ringschlüsseln, 1/4 bis 15/16
  • 440.29 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 29 mm
  • 449.Z3A Sortiment Wartungs-Kabelschuhe
  • 440.30 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 30 mm
  • 495A.22EL Rabitz-Zange, 22 cm
  • 440.32 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 32 mm
  • 501A Verstellbare Gripzange mit langen Backen
  • 501AMP Gripzange, 1 Arbeitsstellung
  • 582.7 Automatische Gripzange, lange Backen, 7″
  • 603F Alu-Metallsäge
  • 64C.J2 Satz mit 2 Knarrenschlüsseln 64C
  • 668A.8 10 Bimetall-Handsägeblätter, 8 Zähne/cm
  • 701B Multifunktions-Prüfgerät
  • 74A.JL14 Satz mit 14 Steckschlüsseln
  • 777B.230F Neon-Inspektionslampe, 230 V 11 W
  • 779.SILR Slim-Arbeitslampe, kabellos
  • 804 Fühlerlehre
  • 805.M Schieblehre, 1/50 mm, 200 mm
  • 806.C25 Mikrometer, 1/100 mm, 0-25 mm
  • 811B Tiefenlehre, 1/50 mm,160 mm
  • 82H.JU10 Satz mit 10 Sechskant-Stiftschlüsseln im Halter
  • 830A.10 Werkzeughalter mit Knarre, d8->10 5 mm
  • 830A.10L Werkzeughalter mit Knarre, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Haltersatz mit 9 Stiftschlüsseln mit Kugelköpfen, metrisch
  • 841 Drahtschere mit kurzen Schneiden
  • 844.R Auswechselbare, einziehbare Klinge
  • 84E.2X75 Micro 6-Kant-Stiftschlüssel, 2x75 mm
  • 827B Magnetsucher
  • 883B Blechschere, 26 cm
  • 887A Blechknabber, 26 cm
  • 834B.RTI Teleskopspiegel mit Led, 55 mm
  • 89.JP8A Haltersatz mit 8 Stiftschlüsseln, metrisch
  • 893B.213 Stahlbandmaß, 2 m/13 mm ABS
  • 980C Allesschneider, versetzte Schneide
  • 840.F Taschenmesser mit Sicherung
  • 985761 Schneid- und Abisolierzange
  • 996.5 Kabelschneider für Stahldrähte, Durchmesser 5 mm
  • AEF.J1 Koffer mit 5 Microtech® Protwist® Schraubendrehern
  • AFU.1 Protwist® Schraubendreher mit Schraubenhalter für Schlitzschrauben, 7x130
  • ACL.2A Knarren-Klingenhaltergriff, Protwist® Schraubendreher
  • AP8x125 Protwist® SchraubendreherVierkant-Vorstecher, 8x125
  • AS.12LTP180T2A 12 Feilen, t2-180 mm
  • AMZ.E Umsteckbare Klinge für Schraubeinsatzhalter, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 3,5x100
  • AT3.5X75 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 3,5x75
  • AT4X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 4X100
  • AT4X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 4x100
  • AT4X35 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 4x35
  • AT5.5X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 5,5x100
  • AT6.5X150TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 6,5x150
  • AT6.5X35 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 6,5x35
  • ATD0X75 Protwist® Schraubendreher, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Protwist® Schraubendreher, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Protwist® Schraubendreher, PZ, 2x125
  • ATF6.5X150 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 6,5x150
  • ATF8X200 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 8x200
  • ATP0X75 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 0x75
  • ATP1X100 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 1X100
  • ATP1x100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP1X35 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, kurz, 1x35
  • DELA.1051.300 Edelstahl-Bandmaß, beidseitig
  • ATP2X125 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 2X125
  • ATP2x125TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATP2X35 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 2X35
  • ATW4X100CK Protwist® Shock-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 4x100
  • ATWDH3X150 Protwist® Schraubendreher, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Protwist® Schlitzschraubendreher, 10x175
  • ATWH6.5X150CK Protwist® Shock®-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 6,5x15
  • ATWH8X175CK Protwist® Shock-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 8x175
  • ATWPH1X100CK Protwist® Shock-Schraubendreher, ph1x100
  • ATWPH2X125CK Protwist® Shock-Schraubendreher, ph2x125
  • ATWPH3X150 Protwist® Schraubendreher, PH, 3x150
  • AV.HT1C Protwist® Schraubendreher, Spannungsprüfer
  • K.432E Steckschlüsselsortiment 3/4″, 12-Kant, metrisch
  • NS.265M Sortiment mit 21 Impact-Werkzeugen 1/2″
  • NS.500B Sortiment mit 6-Kant-Impact-Steckschlüssel 1/2″
  • R.40U Satz mit 11 6-Kant-Steckschlüssel
  • R2NANO Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4″, 6-Kant
  • S.161-5P12 Sortiment mit 1/2″ Steckschlüsseln, 12-Kant + S.161B
  • S.306A200 Drehmomentschlüssel 200 Nm mit Knarre
  • S.40U Satz mit 7 Steckschlüsseln 1/2″, 3/8 bis 21/32
  • S.41U Satz mit 6 Steckschlüsseln 1/2″, 11/16 bis 1″
  • STG 5 Feilen mit Holzheft
  • SXL.180 Teleskop-Gelenkgriff, 1/2″
  • U.302 Abzieher mit 3 Abzieharmen - Kapazität 80 mm
  • U.306A140 Abzieher mit 3 Abzieharmen-7-140 mm
  • U.306G2 Ersatzabzieharm für U.306
  • U.306M Gleithammer - Gewicht 1,6 kg
  • Y.RIV1 Sortiment Aluminium-Blindnieten
  • 84E.0,9X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant
  • 84E.1,3X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant
  • 84E.1,5X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant
  • 84E.2,5X75 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb