• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Antriebsvierkant 3/8

Artikel-Nr.: J.203E
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.203E
EAN / GTIN 3148510288703
Herstellernummer J.203E
L-Nummer L60130 6104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an den Drehmomentschlüsseln J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Gewicht in Gramm: 140

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb