• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IFB 6K-3SM, Wägebereich 3 kg; 6 kg, Ablesbarkeit 1 g; 2 g

Artikel-Nr.: IFB 6K-3SM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer IFB 6K-3SM
EAN / GTIN 4045761244054
Herstellernummer IFB 6K-3SM
L-Nummer L40250 2950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 230×230×110 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb