• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage IFB 15K2DM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: IFB 15K2DM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer IFB 15K2DM
EAN / GTIN 4045761243958
Herstellernummer IFB 15K2DM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 300×240×110 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb