• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hi-vistex reflektierendes band 100m Silber

Artikel-Nr.: HV50SIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HV50SIR
EAN / GTIN 5036108162154
Herstellernummer HV50SIR

Beschreibung

Beschreibung:

Diesem, auf Polyester/Baumwolle-Basis hergestelltem Warnschutz-Reflektionsband zum aufnähen vertraut man weltweit. Das höchst flexible, haltbare Material wurde entwickelt für alle, die auf höchste Nacht-Sichtbarkeit zur eigenen Sicherheit nicht verzichten können.

Merkmal:

  • Länge 100m, Breite 50mm
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471

Werkstoff:

Obermaterial: Gewebte Polyester-Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: Gewebte Polyester-Baumwolle
Waschen: Max waschen Temperatur 60 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb