• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFA 600K-1, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: HFA 600K-1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HFA 600K-1
EAN / GTIN 4045761150898
Herstellernummer HFA 600K-1
L-Nummer L40250 1071

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc
  • Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc
  • Ideal geeignet für die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
  • Material und Ausführung von Gehäuse/Lastaufnehmer: Aluminium/Edelstahlbuchse
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Messfrequenz 60 Hz
  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb