{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Rollenbreite | 115 mm | |
Rollenlänge | 10 m | |
Produktart | Schleifvlies-Rolle |
Artikelnummer | GG5115 1000/5 | |
EAN / GTIN | 4067263136125 | |
Herstellernummer | GG5115 1000/5 |