HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung WNMG, Größe / Stückzahl 080404/30

Artikel-Nr.: GG2566 080404/30
Setpreis 30 Stück (4,83 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT020
Spanbrecher PM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 2,75 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 240 mm/min
Inhalt 252094 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG080404
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2566 080404/30
EAN / GTIN 4067263093671
Herstellernummer GG2566 080404/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb