• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Protector Sicherheitsschuhe S1P Schwarz 42

Artikel-Nr.: FW14BKR42
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
Herstellerbezeichnung FW14
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW14BKR42
EAN / GTIN 5036108129423
Herstellernummer FW14BKR42

Beschreibung

Beschreibung:

Beliebter und robuster Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl. Rutschhemmende sowie ölresistente und energieaufnehmende Sohle.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Verbesserte Sohleneinheit
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (SR)

Werkstoff:

Obere: Spaltleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb