• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Fellgefütterter Sicherheitsstiefel S3 CI Schwarz 45

Artikel-Nr.: FW05BKR45
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FW05
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW05BKR45
EAN / GTIN 5036108198061
Herstellernummer FW05BKR45

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe, fellgefütterte Version unseres meistverkauften Sicherheitsstiefels. Einsetzbar bei kalten Arbeitsbedingungen.

Merkmal:

  • Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
  • Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • Kälte isolierend
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Spaltleder
Laufsohle: PU/TPU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb