• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußschutz-Trainer Schwarz/Blau 46

Artikel-Nr.: FT60BKB46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FT60
EU-Schuhgröße 46

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FT60BKB46
EAN / GTIN 5036108364855
Herstellernummer FT60BKB46

Beschreibung

Beschreibung:

Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P

Merkmal:

  • Erhältlich in Unisex-Größe
  • 3D atmungsaktives Netzfutter
  • Leder genähter Zehenschutz
  • Obermaterial aus Mesh und Spaltleder
  • Dual-Density-Laufsohle
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
  • Kunststoffkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Antistatisch
  • Öl- und wasserdicht
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Spaltleder + Textil
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb