• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Overall Marine XL

Artikel-Nr.: FR80NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR80NARXL
EAN / GTIN 5036108182114
Herstellernummer FR80NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der petrochemischen Industrie geeignet. Das hochtechnische Gewebe bietet Schutz vor Flammen, Hitze, Eisenspritzern, Chemikalien, elektrischen Lichtbögen und Antistatik. Der hohe Kragen und die Nietenklappen an jeder Tasche bieten maximalen Schutz.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Zollstocktasche
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 345
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb