• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 FR Sweatshirt Schwarz M

Artikel-Nr.: FR710BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR710BKRM
EAN / GTIN 5036108386772
Herstellernummer FR710BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Sweatshirt ist ideal für Arbeiter, die in ihrem Arbeitsumfeld großer Hitze ausgesetzt sind. Zu den Merkmalen dieses Kleidungsstücks gehören ein Kragen mit Reißverschluss, Rippbündchen an der Hüfte und an den Ärmeln, wodurch es bequem und leicht zu tragen ist.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
  • Antistatisch
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

Norm:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb