• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR Flammhemmender Antistatik- Winter Overall Koenigsblau XXL

Artikel-Nr.: FR53RBRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR53RBRXXL
EAN / GTIN 5036108297672
Herstellernummer FR53RBRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser flammhemmende Winter Overall ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie. Aus dem gleichen Material wie unser Artikel FR50 jedoch mit einer zusätzlichen Isolationsschicht und einem flammhemmenden Baumwollfutter für zusätzliche Wärme. Dieser Artikel entspricht allen EN Standards. Mit Dreifach-Nähnten, Warnschutz-Streifen auf den Armen und den Schultern, verdecktem 2-Wege-Messing-Reißverschluss, 2 schrägen Brusttaschen mit verdecktem Messing-Resißverschluss ausgestattet.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Verdeckte Reißverschlüße an den Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Verdeckter Reißverschluss
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Ärmeltasche
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Zollstocktasche
  • CE zertifiziert
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Abnehmbare Kapuze
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Füllung Stoff: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyesterfüllung, flammresistent
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 150
Gewicht der Füllung oz: 4.5
Waschen: Max Waschtemperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb