• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g Schwarz L

Artikel-Nr.: FR50BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR50BKRL
EAN / GTIN 5036108284030
Herstellernummer FR50BKRL
L-Nummer L01840 338

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie geeignet. Hergestellt aus einem hochinnovativen, flammhemmenden Gewebe mit hochsichtbarem, doppelt genähtem Reflexband für bessere Sichtbarkeit. Sie erfüllt alle geforderten EN-Normen und verfügt über dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an Schultern, Armen und Beinen, einen verdeckten 2-wayßverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Zollstocktasche
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Verdeckte Reißverschlusstasche
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 6XL
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Verdeckter 2-Wege Messingreißverschluss
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • CE-CAT III
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 6XL
  • Seitlicher Tascheneingriff

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 200°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb