• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 FR Latzhose Schwarz S

Artikel-Nr.: FR405BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR405BKRS
EAN / GTIN 5036108385652
Herstellernummer FR405BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne flammhemmende Latzhose aus unserem Modaflame 280g/m² Gewebe Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen Weitere praktische Eigenschaften sind ein Bund mit seitlichem Gummizug, Kniepolstertaschen, die bei allen Arbeitsbedingungen zusätzlichen Schutz bieten, gestickte flammhemmende Logos und viele Taschen, die eine sichere Aufbewahrung bieten.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Kontrastfarben
  • Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Zollstocktasche
  • 9 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Kontrastierender Stoff: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Kontrasts:
Modaflame™ Work Stretch ist ein inhärent schwer entflammbarer Stoff, der 60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfasern kombiniert. Modaflame™ Work Stretch ist dehnbar und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität, was den Komfort, die Strapazierfähigkeit und den antistatischen Schutz noch erhöht.
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb