• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Pro Overall Marine S

Artikel-Nr.: FR38NARS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR38NARS
EAN / GTIN 5036108219834
Herstellernummer FR38NARS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser klassische Schutzanzug ist eine erstklassige Ergänzung der flammfesten Reihe. Mit vielen funktionellen Merkmalen wie einer Funkgerätschlaufe und einer verdeckten Handytasche garantiert dieses Modell maximalen Komfort, Leistung und Sicherheit.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Brusttasche mit Druckknopf
  • Zollstocktasche
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Verdeckte Handytasche
  • CE-CAT III
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb