• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter, antistatischer Overall 280 g Orange 4XL

Artikel-Nr.: FR28ORR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR28ORR4XL
EAN / GTIN 5036108228737
Herstellernummer FR28ORR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt aus einem leichteren, hochinnovativen, schwer entflammbaren BizFlame Plus-Gewebe.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • Zollstocktasche
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Ärmeltasche
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb