• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammhemmender Insektenschutz Overall 210gm Marine L

Artikel-Nr.: FR22NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR22NARL
EAN / GTIN 5036108227693
Herstellernummer FR22NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser super-leichte Overall bietet Schutz gegen eine Vielfalt von Insekten. Der Insektenschutz ist fest mit der Faser verbunden und bietet dadurch einen effektiven, geruchlosen Schutz. Das Kleidungsstück bietet zusätzlich kompletten flammhemmenden Schutz nach den oben angegebenen Normen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Leicht und bequem
  • Leichter Schutz vor Insekten
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • CE-CAT III
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (APTV 9.1CAL/CM²)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb