• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FOB 5K1S, Wägebereich 5000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: FOB 5K1S
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 5K1S
EAN / GTIN 4045761135765
Herstellernummer FOB 5K1S
L-Nummer L40250 1887

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Besonders flache Bauweise
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 125×155 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 175×150×40 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb