• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FCF 3K-4, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FCF 3K-4
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FCF 3K-4
EAN / GTIN 4045761184275
Herstellernummer FCF 3K-4
L-Nummer L40250 1515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 253×228 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 270×345×106 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb