• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4-in-1 Pilotjacke Schwarz XXL

Artikel-Nr.: F465BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F465BKRXXL
EAN / GTIN 5036108283316
Herstellernummer F465BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

4-in-1 Bomberjacke

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abnehmbare Ärmel für den vielseitigen Einsatz
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Strickbündchen an Ärmel und Saum
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Ärmeltasche
  • verdeckte, abnehmbare Kapuze
  • Dieses Produkt ist sehr vielseitig und kann auf verschiedene Arten getragen werden
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Mittels Reißverschluss abnehmbarer Webpelzkragen
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester-Taft
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester-Taft
Herausnehmbarer Futterstoff: 100% Polyester Webpelzfutter
Zusammensetzung des herausnehmbaren Futters: 100% Polyester Webpelzfutter
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht des herausnehmbaren Futters gm: 400
Gewicht des herausnehmbaren Futters oz: 12
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb