• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Isolierende Hybridjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: EV470BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV470BKRL
EAN / GTIN 5036108415991
Herstellernummer EV470BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 Insulated Hybrid Jacket verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Die Isolierung hält den Kernbereich des Körpers warm, während das innovative ActiReach™-Panel im Unterarmbereich die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper erhöht und für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegungsfreiheit sorgt. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss bieten viel sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elasthan Ripstop
Zusammensetzung des Obermaterials: 90% Nylon, 10% Elasthan Ripstop
Kontrastierender Stoff: 93% Polyester, 7% Elasthan, gestrickt mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 93% Polyester, 7% Elasthan, gestrickt mit gebürsteter Rückseite
Futterstoff: 100% Nylon
Zusammensetzung des Futters: 100% Nylon
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 55
Gewicht der Hülle oz: 1.5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 60
Gewicht der Füllung oz: 2
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb