• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Winter Parka Schwarz M R

Artikel-Nr.: EV461BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV461BKRM
EAN / GTIN 5036108415885
Herstellernummer EV461BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Der EV4 Winter Parka besteht aus dynamischem Stretch und hoch isolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil ermöglicht einen uneingeschränkten Bewegungsspielraum und eine größere Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Sherpa-gefütterte Innenseiten für maximale Wärme
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
  • isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
  • Flotec™ System für Belüftung und zusätzlicher Atmungsaktivität
  • Dickes Baffle-Innenleben für mehr Komfort
  • Helmkompatible verstellbare Kapuze
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kapuze mit Kordelzug
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb