• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage ECE 20K-2N, Wägebereich 20000 g, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: ECE 20K-2N
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ECE 20K-2N
EAN / GTIN 4045761182523
Herstellernummer ECE 20K-2N
L-Nummer L40250 2419

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, leichter Bauweise und Griffmulden an der Unterseite geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Besonders große Wägeplatte
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 320×260 mm
  • Material Wägeplatte Kunststoff
  • Gesamtabmessungen B×T×H 320×300×60 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 2,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb