• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), Set in praktischer BitBox

Artikel-Nr.: E6.790 BB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer E6.790 BB
EAN / GTIN 7610733294275
Herstellernummer PB E6.790 BB
L-Nummer L60060 3228

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), Set in praktischer BitBox
für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- und Innensechskant-Schrauben
30 PrecisionBits in 3 BitBlocks
Profil-Auswahl für sämtliche Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, Brünierung oder Plasmabeschichtung für Rostschutz
robuste Vorratsbox, bietet Platz für bis zu fünf BitBlöcken mit je 10 PrecisionBits und einen Bithalter
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
#tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch
transparenter Deckel, schnelle Übersicht zu Inhalt und Vollständigkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb