• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 1/4″ 0,4 - 4 Nm

Artikel-Nr.: E.S404
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
maximales Drehmoment 4 Nm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.S404
EAN / GTIN 3662424041211
Herstellernummer E.S404
L-Nummer L60130 8614

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 2 % im Uhrzeigersinn (± 3 % gegen den Uhrzeigersinn) zwischen 20 und 100 % der Schrauberkapazität
  • Auflösung: 0,1 cNm
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • 1/4″ Ausgang mit Selbstblockiersystem für Bits Serie 1 und 6
  • Maßeinheit: cNm, in·lb, kg·cm
  • Voreinstellung von 9 Drehmomentwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Tastenfeld sperrbar (der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse)
  • Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe
  • Lieferung mit 1 AAA-LR03 1,5 V Batterie
  • Lieferung mit einem ISO6789 Eichzertifikat
  • Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz
  • USB-Kabel E.S404-USB und Stopfensatz E.S404-KIT als Ersatz verfügbar

Merkmal:

  • L [mm]: 215
  • Leistung [N.m]: 0,4 - 4
  • Gewicht in Kilogramm: 0,630

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb