• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionsrollbrett Traglast 150 kg

Artikel-Nr.: DTS.1B
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer DTS.1B
EAN / GTIN 3148518138376
Herstellernummer DTS.1B
L-Nummer L60130 1320

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gegen gängige Werkstattchemikalien beständige Vinylauflage, mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert
  • Fahrgestell aus ovalem Rohr: keine Außenecken für besseren Komfort und bessere Befestigung der Rollen
  • Maximale Höhe: 100 mm
  • Maximale Last des Fahrgestells: 150 kg
  • 6 Rollen
  • Abmessungen (L x B): 1.010 x 630 mm
  • Gewicht: 8,200 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb