• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINWEG ÜBERSCHUH AUS PE (PK6000) Blau

Artikel-Nr.: D340BLU
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D340BLU
EAN / GTIN 5036108175543
Herstellernummer D340BLU

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitige Überschuhe in fünf Farben verfügbar. Elastischer Gummibund für sicheren Sitz und geprägte Sohle für sicheren Tritt. Einheitsgröße.

Merkmal:

  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 18 Micron

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyethylene Film
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyethylene Film

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb