• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühlweste Grau L/XL

Artikel-Nr.: CV01GRRL/XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CV01GRRL/XL
EAN / GTIN 5036108324132
Herstellernummer CV01GRRL/XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses revolutionäre Produkt kühlt Arbeiter bis zu 8 Stunden. Dank der Technologien und Materialien, die entwickelt wurden, um Hitzestress zu vermeiden, hält diese Weste den Körper auf einer idealen Temperatur, so dass der Träger auch bei heißem und feuchtem Wetter bequem arbeiten kann. Einfach die Weste mit Wasser sättigen und dann ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Die Weste kann sofort getragen werden, ohne dass die Kleidung darunter durchnässt. Ist die Weste trocken, einfach den Vorgang wiederholen und schon sind Sie für die nächsten 8 Stunden wieder angenehm gekühlt.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Netzstoff
Füllung Stoff: Bambusgarn mit PVA-Beschichtung
Zusammensetzung der Füllung: Bambusgarn mit PVA-Beschichtung
Gewicht der Hülle gm: 60
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 330
Gewicht der Füllung oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 20 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb