• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCA 6K-5M, Wägebereich 3 kg; 6 kg / 0,6 kg, Ablesbarkeit 0,001 kg; 0,002 kg / 0,00001 kg

Artikel-Nr.: CCA 6K-5M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCA 6K-5M
EAN / GTIN 4045761235144
Herstellernummer CCA 6K-5M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Summieren von Zählteilen
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Ausdruck von Datum und Uhrzeit
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Mengenwaage KERN IFS: Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
  • Referenzwaage KERN EWJ: Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc
  • Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
  • Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen

Merkmal:

  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 120 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, 300×240×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Verbindungskabel ca. 1,5 mMengenwaage KERN IFS 6K-3M
  • Gesamtabmessungen B×T×H 220×340×180 mm (inkl. Windschutz)
  • Referenzwaage KERN EWJ 600-2M

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb