• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard Baumwollkittel Weiß S

Artikel-Nr.: C851WHRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C851WHRS
EAN / GTIN 5036108101375
Herstellernummer C851WHRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser beliebte Kittel ist mit verdeckter Knopfleiste, zwei aufgesetzten Taschen und einer Brusttasche ausgestattet. Der Standard Kittel wird aus 100% Baumwolle hergestellt und ist unter allen Arbeitsbedingungen haltbar und komfortabel.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Premium einlauffester Baumwollstoff
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Verfügbar in Größe XS-3XL

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 305
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb