• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Surrey Kochjacke L/S Weiß XXL

Artikel-Nr.: C835WHRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C835WHRXXL
EAN / GTIN 5036108026999
Herstellernummer C835WHRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Kochjacke besteht aus einem leichten Material und bietet einen modernen, schlanken Schnitt mit ergonomischer Passform. Zu den Merkmalen dieser Jacke gehören ein verdeckter Zweireiher mit Druckknopfverschluss, eine seitliche Reißverschlusstasche und große MeshAirPro-Einsätze am Rücken und an den Unterarmen für hervorragende Atmungsaktivität.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • MeshAir™ belüftetes Netzgewebe zur Verbesserung des Luftstroms
  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • Verdeckte Reißverschlusstasche
  • Überlegenes Styling durch französische Manschetten
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle mit Texpel-Finish: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Kontrastierender Stoff: MeshAir Pro 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb