• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Somerset Kochjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: C834BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Unisex-Größe L

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C834BKRL
EAN / GTIN 5036108026715
Herstellernummer C834BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Somerset Jacke bietet höchsten Komfort und beste Verarbeitung. Das robuste Polyester/Baumwolle Gewebe hält Form und Farbe auch nach häufigem Waschen. Zur Ausstattung dieser beliebten Jacke gehören: Unisex Passform, umkehrbare Vorderteile und Schlitze an den Manschetten.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • 5 Knopfleiste mit Austauschbarkeit
  • Wendbare Vorderseite
  • Abnehmbare Knöpfe, die entfernt oder ersetzt werden können
  • Ärmeltasche
  • Manschette mit Schlitzen
  • Mandarinkragen
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Erhältlich in den Größen von XXS bis 4XL

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb