• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichte Warnschutz 2-in-1 Kontrast Pilotjacke Essential Gelb/Marine XL

Artikel-Nr.: C464YNRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C464YNRXL
EAN / GTIN 5036108317929
Herstellernummer C464YNRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine anpassungsfähige, funktionale Jacke mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Jacke enthält zwei geräumige Seitentaschen, eine Brustinnentasche mit Klettverschluss, verstellbare Kapuze und abnehmbare Ärmel. Es hat ein schweres warmes Fleecefutter und dunkle Kontrastpaneele zum Schutz vor Schmutz. Diese Jacke ist praktisch, robust und zuverlässig.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Fleecegefütterter Kragen für ein warmes Tragegefühl
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Abnehmbare Ärmel bieten Multifunktion für den Träger
  • Jacke kann auf zwei Arten getragen werden
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Oxford 150D, PVC-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyesterfleece
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyesterfleece
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Gewicht des Futters gm: 300
Gewicht des Futters oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb