• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage BFB 3T-3NM, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: BFB 3T-3NM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BFB 3T-3NM
EAN / GTIN 4045761194267
Herstellernummer BFB 3T-3NM
L-Nummer L40250 1359

Beschreibung

Description:

  • Plateau de pesée vissé par le dessus et donc facile à retirer, pratique à nettoyer et hygiénique
  • Pont bascule: Acier à revêtement de poudre, 4 cellules de pesée acier revêtues de silicone, avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Afficheur: détails voir KERN KFB-TM
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 1500×1250×85 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 5 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb