• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roll-Reisetasche Schwarz

Artikel-Nr.: B909BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B909BKR
EAN / GTIN 5036108202416
Herstellernummer B909BKR
L-Nummer L01840 301

Beschreibung

Beschreibung:

Dank ihres robusten Designs und ihrer Funktionalität ist diese Reisetasche ein unverzichtbares Zubehör. Das Innere der Tasche ist in 3 Abschnitte mit Klettstreifen unterteilt, so dass sie sich ideal zum Trennen Ihrer Gegenstände eignet.

Merkmal:

  • Robustes Inline-Radsystem
  • Teleskopgriff
  • Warnschutzweste MeshAir Athen EXECUTIVE
  • Strapazierfähige 600D-Polyester-Gewebekonstruktion
  • Abnehmbare und einstellbare, ergonomische Schultergurte
  • Robuste Bodenplatte
  • ID-Karten-Halter
  • 76cm x 37cm x 36cm
  • Kapazität 100 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb