• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard Warnschutz-Rucksack Orange

Artikel-Nr.: B905ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B905ORR
EAN / GTIN 5036108142019
Herstellernummer B905ORR
L-Nummer L01840 230

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Fahrradfahrer, Schulkinder und alle die besser gesehen werden sollen. Dieser Rucksack besitzt eine integrierte MP3 Player-/Handytasche, Multifunktionstaschen und ein gepolstertes Rückenteil. das Gewebe und das Reflexband erfüllen die Anforderungen der EN ISO 20471.

Merkmal:

  • 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort
  • Handytasche
  • 28cm x 21cm x 43cm
  • Kapazität 25 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb