• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reise-Tasche Marine

Artikel-Nr.: B903NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B903NAR
EAN / GTIN 5036108158263
Herstellernummer B903NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Tasche mit 35 Liter Fassungsvermögen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Mit ID-Karten-Fach, zwei Reißverschluß-Fächern und einem einstellbaren Schultergurt sowie Tragegriffe oben und seitlich angebracht.

Merkmal:

  • Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
  • 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
  • Robuste Bodenplatte
  • Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
  • 48cm x 23cm x 32cm
  • Kapazität 35 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb