• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tasche Holdall Marine

Artikel-Nr.: B900NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B900NAR
EAN / GTIN 5036108007240
Herstellernummer B900NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal als Werkzeug- oder Reisetasche. Diese praktische Tasche ist funktional mit jeweils einem ID-Fenster, zwei Reißverschluss-Taschen und einem verstellbaren Schulter-Gurt ausgestattet.

Merkmal:

  • Ideal für den Transport von Werkzeugen, Ausrüstungen oder zur Verwendung als Reisetasche
  • 2 mit Reißverschluss verschliessbare Fächer
  • Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
  • Robuste Bodenplatte
  • 68cm x 25cm x 39cm
  • Kapazität 65 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb