• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langarm T-Shirt Marine M

Artikel-Nr.: B196NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B196NARM
EAN / GTIN 5036108387557
Herstellernummer B196NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses T-Shirt ist eine langärmelige Version des Bestsellers B195 und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ideal für Arbeits- und Unternehmensbekleidung, und die langen Ärmel machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für das ganze Jahr. Dieses T-Shirt ist in den Farben Schwarz und Marineblau erhältlich und sieht sowohl allein als auch unter einem Sweatshirt getragen sehr gut aus. Hergestellt aus 100% hochwertiger Baumwolle für hervorragenden Tragekomfort.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb