• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-T-Shirt Schwarz XS

Artikel-Nr.: B192BKRXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B192BKRXS
EAN / GTIN 5036108387403
Herstellernummer B192BKRXS
L-Nummer L01840 821

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Kleidungsstück bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ideal für Arbeits- und Geschäftskleidung. Dieses T-Shirt wurde speziell für Frauen entworfen und sieht sowohl allein als auch unter einem Sweatshirt getragen ansprechend aus. Hergestellt aus 100 % hochwertiger Baumwolle, die unübertroffenen Komfort und Atmungsaktivität bietet.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Passform für Damen
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb