• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH2

Artikel-Nr.: ATWPH2X125
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWPH2X125
EAN / GTIN 3662424097362
Herstellernummer ATWPH2X125
L-Nummer L60130 9585

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge: Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • D[MM]: 36
  • D1xL1[MM]: 6,0x125
  • D2[MM]: 10,0
  • L[MM]: 245
  • L2[MM]: 120
  • PHILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb