• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermiflex Plus Handschuh Grau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: A351G8RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau/Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A351G8RXL
EAN / GTIN 5036108222025
Herstellernummer A351G8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Nahtlos gestrickt und luftdurchlässig, ideal für Arbeiten in trockener Umgebung. Das atmungsaktive, nahtlose Innenfutter ist ideal für die präzise Handhabung in trockenen Umgebungen.

Merkmal:

  • Nitril gepunktete Handfläche für verbesserten Griff
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter, ideal für trockene Umgebungen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Leicht und bequem
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb