• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermiflex Nitrilschaum-Handschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A350BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350BKRXL
EAN / GTIN 5036108203154
Herstellernummer A350BKRXL
L-Nummer L01840 561

Beschreibung

Beschreibung:

Der superleichte hat eine weiche Nitrilschaum-Handfläche für ultimativen Komfort, Fingerfertigkeit und Sensibilität. Schützt vor Öl in warmen, feuchten Umgebungen.

Merkmal:

  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Leicht und bequem
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb