Beschreibung:
Diese Schaftrundbürste in gewellter Ausführung passt sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen jedes Werkstückes an. Mit dieser Bürste können die unterschiedlichsten Arbeiten ausgeführt werden: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, Putzen, Aufrauen und Entlacken stellen kein Problem dar. Die Bürste besteht aus Hochleistungsstahldraht mit einer hohen Zugfestigkeit. Dadurch erreicht diese Schaftrundbürste hervorragende Standzeiten und häufige Werkzeugwechsel sind nicht nötig. Diese Bürste wird dort eingesetzt, wo Rückstände von normalem Stahldraht die zu bearbeitenden Metalloberflächen wie rostfreien Stahl, Aluminium und andere NE-Metalle (nicht Eisen) beeinträchtigen würden. Technische Bürsten können sowohl stationär als auch mit handgeführten Antriebsmaschinen eingesetzt werden. Der hochwertige Stahlschaft der Schaftrundbürste passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Merkmal:
Bürstentyp: Schaftrundbürste
Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.3 mm
n max.: 15000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 18 mm
Werkzeugdurchmesser: 70 mm
Vorteil:
Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Verwendung:
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Stahl
Titan
Passend für:
Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests