• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Grip Handschuh - Latexschaum Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: A340ORBM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A340ORBM
EAN / GTIN 5036108246311
Herstellernummer A340ORBM

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die Verwendung der neuesten Latexschaumtechnologie bietet der A340 höchsten Komfort mit hervorragendem Grip in nassen und trockenen Umgebungen. Die Größen 4, 5 und 6 sind für Kinder geeignet. Kleinere Größen (4,5,, 6) sind für Kinder geeignet.

Merkmal:

  • Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hoch sichtbares Futter
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Bietet höchsten Komfort
  • CE zertifiziert
  • Offene Konstruktion für Atmungsaktivität
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 2
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb