• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dünner Nitrilhandschuh Mit Strickbund Gelb S

Artikel-Nr.: A330YERS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Gelb
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A330YERS
EAN / GTIN 5036108211937
Herstellernummer A330YERS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leichte Nitrilhandschuh mit offenem Handrücken zur Belüftung gibt dem Träger höchste Beweglichkeit zum perfekten Handling von Kleinteilen u. bei filigranen Tätigkeiten. Die Bauweise hilft Handschweiß zu vermeiden.

Merkmal:

  • Glatte schwere Nitrilbeschichtung
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Leicht und bequem
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb