• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dexti-Grip Handschuh Schwarz S

Artikel-Nr.: A320BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 7

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A320BKRS
EAN / GTIN 5036108203680
Herstellernummer A320BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Für präzise Montagearbeiten, bei denen es auf höchste Fingerfertigkeit ankommt. Dexti-Grip ist die erste Wahl für allgemeine Montagearbeiten und das Handling von Präzisionsteilen, wenn Oberflächenöl vorhanden ist. Atmungsaktives, nahtloses Innenfutter bietet maximale Fingerfertigkeit und eine eng anliegende Passform.

Merkmal:

  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb